Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00522706 SXRL 10X230 T - 00522706

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00522706 SXRL 10X230 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Länge - 230 mm

  • Werkstoff des Dübels - sonstige

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

  • Mit Schraubnagel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962180817

Artikelnummer

FIS00522706

Herstellernummer

00522706

Hersteller

FIS

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Länge:

230 mm

Werkstoff des Dübels:

sonstige

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Mit Schraubnagel:

ja

Stiftform:

Nagelschraube

Farbe:

grau

SXRL-TTassello prolungato in nylon con marcatura CE con vite premontata T.S.P. impronta torxMateriali di supporto: Certificato per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Calcestruzzo aerato (cellulare) Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi con isolamento termico Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Calcestruzzo = C12/15 Adatto anche per: Pietra naturale compatta Pannelli pieni in gessoVantaggi: Certificato anche per calcestruzzo cellulare: dispone di una tripla profondità di posa (50, 70 e 90 mm) per poter scegliere in funzione dell'intensità del carico Doppio stadio di espansione: grazie alla speciale geometria del tassello, le forze di ancoraggio si distribuiscono uniformemente sulle pareti del foro Approvazione ETA: permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro. Doppi dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare e le due alette prolungate addizionali sul corpo espandente evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento Ampia gammadimensionale: spessori fissabili da 10 a 290 mm.Applicazioni: Facciate, controsoffitti e sottostrutture per tetti in legno e metallo Console per TV Mobili pensili da cucina Guardaroba Cornici in legno Serramenti Porte e cancelliFunzionamento: Il design di SXRL è pensato per avere, in un unico tassello, due diverse modalità di espansione: uno per materiali pieni e semipieni, e uno per il calcestruzzo cellulare. Il tassello SXRL è adatto per installazioni passanti. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione). Consigliamo: SXRL-T (con viti a testa svasata con impronta Torx) per il fissaggio di strutture in legno; SXRL-FUS (con bordo piatto, vite flangiata a testa esagonale con impronta Torx) per l'installazione di strutture metalliche.Specifiche tecniche: Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 240; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 50 mm - tfix - [mm]: 180; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 70 mm - tfix - [mm]: 160; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 90 mm - tfix - [mm]: 140; Attacco utensile: T40; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 230; Riferimenti:EAN: 4048962180817Codice fischer: 522706