FISCHER ITALIA - FIS00522700 SXRL 10X120 T - 00522700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 120 mm
Packung
50 ST
EAN
4048962180763
Artikelnummer
FIS00522700
Herstellernummer
00522700
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
120 mm
Mit Rand:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Naturstein:
ja
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein


