FISCHER ITALIA - FIS00522699 SXRL 10X100 T - 00522699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Länge - 100 mm
Werkstoff des Dübels - sonstige
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Mit Schraubnagel - ja
Packung
50 ST
EAN
4048962180756
Artikelnummer
FIS00522699
Herstellernummer
00522699
Hersteller
FIS
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff des Dübels:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Farbe:
grau
SXRL-TTassello prolungato in nylon con marcatura CE con vite premontata T.S.P. impronta torxMateriali di supporto: Certificato per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Calcestruzzo aerato (cellulare) Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi con isolamento termico Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Calcestruzzo = C12/15 Adatto anche per: Pietra naturale compatta Pannelli pieni in gessoVantaggi: Certificato anche per calcestruzzo cellulare: dispone di una tripla profondità di posa (50, 70 e 90 mm) per poter scegliere in funzione dell'intensità del carico Doppio stadio di espansione: grazie alla speciale geometria del tassello, le forze di ancoraggio si distribuiscono uniformemente sulle pareti del foro Approvazione ETA: permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro. Doppi dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare e le due alette prolungate addizionali sul corpo espandente evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento Ampia gammadimensionale: spessori fissabili da 10 a 290 mm.Applicazioni: Facciate, controsoffitti e sottostrutture per tetti in legno e metallo Console per TV Mobili pensili da cucina Guardaroba Cornici in legno Serramenti Porte e cancelliFunzionamento: Il design di SXRL è pensato per avere, in un unico tassello, due diverse modalità di espansione: uno per materiali pieni e semipieni, e uno per il calcestruzzo cellulare. Il tassello SXRL è adatto per installazioni passanti. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione). Consigliamo: SXRL-T (con viti a testa svasata con impronta Torx) per il fissaggio di strutture in legno; SXRL-FUS (con bordo piatto, vite flangiata a testa esagonale con impronta Torx) per l'installazione di strutture metalliche.Specifiche tecniche: Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 110; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 50 mm - tfix - [mm]: 50; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 70 mm - tfix - [mm]: 30; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 90 mm - tfix - [mm]: 10; Attacco utensile: T40; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 100; Riferimenti:EAN: 4048962180756Codice fischer: 522699


