Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00520359 FH II 12/M8 I - 00520359

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00520359 FH II 12/M8 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 77.5 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

4048962168389

Artikelnummer

FIS00520359

Herstellernummer

00520359

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

77.5 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Min. Bohrlochtiefe:

85 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante ad alte prestazioni FH II-IL'ingegnoso ancorante filettato internamente con una semplice installazione in calcestruzzo fessuratoMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il principio di funzionamento del FH II-I consente una rapida espansione a deformazione controllata, con una chiave a brugola, garantendo così la massima sicurezza di installazione. Il controllo visivo dello sprofondamento predefinito U tra l'ancorante e la superficie del calcestruzzo garantisce un processo di installazione conforme al benestare, anche senza l'utilizzo della chiave dinamometrica. La filettatura metrica interna consente l'uso di viti e barre filettate comuni per un perfetto adattamento in linea con l'elemento da fissare. FH II-I consente lo smontaggio a filo superficie e il riutilizzo del punto di fissaggio non danneggiato, offrendo così la massima flessibilità . Inoltre, FH II-I offre tutti i vantaggi del FH II.Applicazioni: Balaustre Gradini Consolle Costruzioni in acciaio Scale Passerelle portacavi Macchinari Cancelli Facciate InferriateFunzionamento: FH II-I è idoneo per installazione non passante. Quando viene utilizzata una chiave a brugola per l'installazione, la parte interna filettata dell'ancorante inizia a ruotare. In questo modo il cono è richiamato nel corpo espandente, che si espande contro la parete del foro. Simultaneamente l'ancorante è serrato attraverso la compressione dell'anello nero in plastica; si crea così una depressione U rispetto la superficie di calcestruzzo L'ancorante è installato in accordo al benestare quando la depressione U è circa 3-5 mm. Alternativamente può anche essere applicata una coppia di serraggio Tinst.Specifiche tecniche: Filettatura- M - : M 8; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 25; Profondità foro min per installazione non passante - h1 - [mm]: 85; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 13 + U; Spessore fissabile max: 3 - 5; Diametro foro - d0- [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 77; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 4048962168389Codice fischer: 520359