FISCHER ITALIA - FIS00519775 HM 5X65 S - 00519775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mit Schraube - ja
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Gewindemaß (metrisch) - 5
Dübellänge - 65 mm
Packung
50 ST
EAN
4048962164886
Artikelnummer
FIS00519775
Herstellernummer
00519775
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Mit Schraube:
ja
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
5
Dübellänge:
65 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Mit Gewinde:
ja
Fissaggio metallico per lastre e pannelli HMFissaggio in metallo zincato per intercapedini con vite a filettatura metricaMateriali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Lastre per pavimentazione Pannelli per costruzione in fibra di legno Pannello truciolare CompensatoVantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM è adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindi per altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla filettatura metrica è possibile togliere e rimettere l'oggetto più volte con la massima flessibilità . Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilità e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi al cartongesso evitando la rotazione durante l'installazione.Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-struttureFunzionamento: Il tassello in metallo HM è adatto per installazioni a filo pannello. Il tassello dovrà essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell'installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM può essere installato utilizzando la speciale pinza. Se si utilizza un avvitatore o un cacciavite, durante l'avvitatura ed espansione utilizzare l'accessorio in dotazione o una piastra da massimo 6 mm come arresto.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 71; Spessore pannello - dp - [mm]: 20 - 34; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 65; Spessore fissabile - tfix - [mm]: = 12 - 26; Riferimenti:EAN: 4048962164886Codice fischer: 519775


