Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00519774 HM 5X52 S - 00519774

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00519774 HM 5X52 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraube - ja

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962164879

Artikelnummer

FIS00519774

Herstellernummer

00519774

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraube:

ja

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Gewindemaß (metrisch):

5

Gewindeart:

metrisch

Dübellänge:

52 mm

Min. Bohrlochtiefe:

58 mm

Mit Gewinde:

ja

Gewindesteigung:

1 mm

Fissaggio metallico per lastre e pannelli HMFissaggio in metallo zincato per intercapedini con vite a filettatura metricaMateriali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Lastre per pavimentazione Pannelli per costruzione in fibra di legno Pannello truciolare CompensatoVantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM è adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindi per altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla filettatura metrica è possibile togliere e rimettere l'oggetto più volte con la massima flessibilità . Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilità e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi al cartongesso evitando la rotazione durante l'installazione.Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-struttureFunzionamento: Il tassello in metallo HM è adatto per installazioni a filo pannello. Il tassello dovrà essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell'installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM può essere installato utilizzando la speciale pinza. Se si utilizza un avvitatore o un cacciavite, durante l'avvitatura ed espansione utilizzare l'accessorio in dotazione o una piastra da massimo 6 mm come arresto.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 58; Spessore pannello - dp - [mm]: 7 - 21; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 52; Spessore fissabile - tfix - [mm]: = 10 - 24; Riferimenti:EAN: 4048962164879Codice fischer: 519774