Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00519667 GTPR A2 GANCIO PER TEGOLE REGO - 00519667

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00519667 GTPR A2 GANCIO PER TEGOLE REGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Überdachung - Dachpfanne

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132028513

Artikelnummer

FIS00519667

Herstellernummer

00519667

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Überdachung:

Dachpfanne

Gancio tegola piatta regolabile GTPRIl gancio piatto regolabile per coperture in tegole piatteVantaggi: Completo: il gancio è fornito preassemblato e gli accessori di collegamento ai profili Solar sono inclusi nella confezione. Fissaggiosicuro: la connessione regolabile è dotata di zigrinatura antiscivolamento. Flessibile: il gancio è utilizzabile con ogni tipo di tegola grazie alla regolazione verticale. Adattabile: la piastra di base con fori Ø9 mm in asse è idonea per il fissaggio su travi portanti in legno.Versioni gancio in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2005bulloneria in acciaio inossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2010Applicazioni: Idoneo per:Sistema Tetto a falda con ganci, manto di copertura in tegole piatte, con: Profilo Solar-lightFunzionamento: Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Sollevare la tegola e fissare il gancio mediante l'apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto.Specifiche tecniche: Altezza totale: 110 - 138; Peso: 0; Filettatura: 60; ¿ interno - D - [mm]: 10; Diametro vite - ds - [mm]: 13; Diametro anello di tenuta: 5; Carico raccomandato a taglio - Vrec - [kN]: 0.80; Riferimenti:EAN: 8001132028513Codice fischer: 519667