Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00519406 FIS A M20X290 8.8 - 00519406

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00519406 FIS A M20X290 8.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 290 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Werkstoff - Stahl

  • Tiefenmarkierung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962161496

Artikelnummer

FIS00519406

Herstellernummer

00519406

Hersteller

FIS

Länge:

290 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

20

Werkstoff:

Stahl

Tiefenmarkierung:

nein

Mit Außengewinde:

ja

Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00519406 - FIS A M20X290 8.8