FISCHER ITALIA - FIS00519024 FPX M12 - I - 00519024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser - 12...12 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - nein
Packung
25 ST
EAN
4048962158380
Artikelnummer
FIS00519024
Herstellernummer
00519024
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser:
12...12 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
nein
Länge:
75 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
nein
Bohrlochtiefe:
95 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein


