Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00519023 FPX M10 - I - 00519023

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00519023 FPX M10 - I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 10...10 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4048962158373

Artikelnummer

FIS00519023

Herstellernummer

00519023

Hersteller

FIS

Ausführung:

Spreizdübel

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Schraubendurchmesser:

10...10 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

nein

Länge:

75 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Rand:

nein

Bohrlochtiefe:

95 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

nein

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Ancorante per calcestruzzo cellulare FPX-ITassello in acciaio per calcestruzzo cellulare ad espansione quadra con filettatura internaMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo cellulare autoclavato AAC con resistenza da 2.0 a 6.0 Adatto anche per: Pareti e soffitti in calcestruzzo cellulare autoclavato fessurato e non fessurato con resistenza alla compressione da 3.3 a 4.4 N/mm2Vantaggi: Il primo tassello al mondo per calcestruzzo cellulare con espansione quadraad X con elevate prestazioni: minor numero di fissaggi rispetto agli altri prodotti. Brevettato: il primo ad essere certificato CE e certificato per resistere al fuoco nel calcestruzzo cellulare. Sezione espandente quadra anti-rotazione, che si apre all'interno del materiale in modo automatico: velocissimo, per risparmiare tempo ed energia. Lo sgancio automatico del perno esagonale per la posa indica la perfetta installazione. Fissaggio a filo parete con filetto metrico interno da M6 a M12.Applicazioni: Controsoffitti Impianti di ventilazione Impianti antincendio Canaline e condotte d'aria Profili e binari metallici Mensole per impianti Sostegni per televisori Pensili di cucine Elementi di arredo appesi Binari per aggancio di mobili a pareteFunzionamento: FPX-I è adatto per fissaggi non-passanti: crea una sede filettata femmina nel supporto. Non è necessario pulire il foro. Pochi colpi di martello per inserire il tassello a filo della superficie. In ogni confezione c'è il perno esagonale per la posa rapida con avvitatore. Durante l'avvitamento il tassello espande le alette della sezione quadra fino a quando il perno esagonale si sgancia automaticamente. Al momento dello sgancio del perno dal tassello l'espansione è completata.Specifiche tecniche: Profondit` di avvitamento max: 15; Profondità di ancoraggio efficace -hef - [mm]: 70; Profondità foro min - h1 - [mm]: 95; Profondità di avvitamento min: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 4048962158373Codice fischer: 519023