Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00518133 SKS FLANGIATA M8X25 - 00518133

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00518133 SKS FLANGIATA M8X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132026458

Artikelnummer

FIS00518133

Herstellernummer

00518133

Hersteller

FIS

Vite SKSVite testa esagonale SKSVantaggi: ProprietàMateriale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M8; Lunghezza - l - [mm]: 25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti:EAN: 8001132026458Codice fischer: 518133