FISCHER ITALIA - FIS00518129 MW 30 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 ST
EAN
8001132026663
Artikelnummer
FIS00518129
Herstellernummer
00518129
Hersteller
FIS
Staffa angolare universale MWStaff a di collegamento angolare MW per profi li MSVantaggi: Le varie forme degli elementi di collegamento offrono flessibilità per l'installazione di sistemi a binario. I fori nell'elemento di collegamento assicurano un'installazione su misura con il binario MS e la mensola ALK.ProprietàMateriale: Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025Zincatura: Zincatura a freddo, min 8 µmApplicazioni: Installazione di staffe per il rinforzo di strutture di supporto.Specifiche tecniche:Riferimenti:EAN: 8001132026663Codice fischer: 518129