Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00518126 FCS M10X30 - 00518126

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00518126 FCS M10X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132026632

Artikelnummer

FIS00518126

Herstellernummer

00518126

Hersteller

FIS

Vite testa a rombo FCSVite testa a rombo FCS per il fi ssaggio rapido e semplice in profi li MSVantaggi: Il sistema vite testa a martello, rondella e dado preassemblato consente una rapida e semplice installazione L'inserimento laterale della vite testa a martello nel profilo di montaggio consente un facile posizionamentoProprietàDado a rombo: Acciaio (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025.Barra filettata: Acciaio 4.8 secondo DIN 976.Dado esagonale: Acciaio ISO 898-2 Tab. 4 resistenza min. 4.Rosetta:Acciaio (materiale nr. 1.0037) secondo DIN EN 10025.Zincatura: Zincatura elettrolitica, min. 5 µm.Applicazioni: Vite testa a martello per il fissaggio di collari per tubazioni in profili di montaggio MS a inserimento lateraleLa vite testa a rombo si può inserire in qualsiasi punto della rotaia anche per applicazioni in retrofit.Specifiche tecniche: Per profilo: 30/15+32/20; Filettatura - A - : M 10; Lunghezza della vite - ls - [mm]: 30; Riferimenti:EAN:8001132026632Codice fischer: 518126