Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00517940 FIS A M16X250 8.8 - 00517940

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00517940 FIS A M16X250 8.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Stahl

  • Tiefenmarkierung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962147582

Artikelnummer

FIS00517940

Herstellernummer

00517940

Hersteller

FIS

Länge:

250 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Stahl

Tiefenmarkierung:

nein

Mit Außengewinde:

ja

Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00517940 - FIS A M16X250 8.8