FISCHER ITALIA - FIS00517935 FIS A M10X150 8.8 - 00517935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoff - Stahl
Tiefenmarkierung - nein
Packung
10 ST
EAN
4048962147537
Artikelnummer
FIS00517935
Herstellernummer
00517935
Hersteller
FIS
Länge:
150 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Stahl
Tiefenmarkierung:
nein
Mit Außengewinde:
ja
Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00517935 - FIS A M10X150 8.8


