Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00517597 PFS 12

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00517597 PFS 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132026373

Artikelnummer

FIS00517597

Herstellernummer

00517597

Hersteller

FIS

Fissaggio per cassetta e scaldabagno WDS X / PFSFissaggio per scaldabagnoMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: WDS X / PFS è un kit di fissaggio completo che permette un'installazione semplice e veloce. WDS X è fornito con ganci di diverso diametro e lunghezza, per una maggior flessibilità nell'installazione. WDS X, grazie all'espansione a 4 settori del tassello SX, è idoneo per l'installazione in materiali di supporto pieni e semipieni. PFS, con cono espansore in acciaio, è progettato appositamente per l'installazione in materiali di supporto semipieni. Il collarino pronunciato e le alette antirotazione impediscono al fissaggio WDS X / PFS di scivolare nel foro o di ruotare. Questo facilità l'installazione.Applicazioni: Fissaggio di cassette scaricatrici Fissaggio di scaldabagni su murature portantiFunzionamento: Il fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno WDS X / PFS è idoneo per installazione non passante. L'avvitamento del gancio nel fissaggio WDS X espande il tassello SX in 4 direzioni, nel fissaggio PFS espande le alette del tassello PFcontro la prima cartella del mattone semipieno. In entrambi i casi è fornito un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. Su supporti semipieni forare solo a rotazione.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli PF M 10, 2 cancani M 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 75; Diametro gambo - ds - [mm]: 8.8; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Lunghezza utile gancio fuori parete - Lh - [mm]: 20; Riferimenti:EAN: 8001132026373Codice fischer: 517597