Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00517055 MS 20/32 L=2M - 00517055

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00517055 MS 20/32 L=2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132025192

Artikelnummer

FIS00517055

Herstellernummer

00517055

Hersteller

FIS

Profilo di montaggio MS 30/15 e 32/20Binari MS per applicazioni leggereVantaggi: I fori asolati nei binari consentono la flessibilità quando si tratta di installare i fissaggi. Le tacche sul binario di montaggio semplificano il taglio eil posizionamento dei fissaggi durante l'installazione. La geometria del binario consente l'uso di un'ampia gamma di accessori.ProprietàMateriale: Acciaio DX51D+Z 200 secondo DIN EN 10346Zincatura: Zincatura a freddo, min. 20 µmApplicazioni: Montaggio di binari a C per la creazione di sistemi di supporto regolabili sia in verticale che in orizzontale. Fissaggio veloce ed efficiente di strutture di supporto per installazioni elettriche o tubazioni.Specifiche tecniche: Lunghezza -l - [mm]: 2000; Peso del profilo: 1; Profilo: 30; Diametro anello di tenuta: 2; ¿ x Lunghezza: 5; Riferimenti:EAN: 8001132025192Codice fischer: 517055