Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00514254 THERMAX 10/220 M8 - 00514254

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00514254 THERMAX 10/220 M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Farbe Abdeckkappe - weiß

  • Mit Dübel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962131758

Artikelnummer

FIS00514254

Herstellernummer

00514254

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

8

Farbe Abdeckkappe:

weiß

Mit Dübel:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Mit Abdeckkappe:

ja

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Kit di viti di fissaggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00514254 - THERMAX 10 220 M8