Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00514253 THERMAX 10/200 M8 - 00514253

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00514253 THERMAX 10/200 M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Farbe Abdeckkappe - weiß

  • Mit Dübel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962131741

Artikelnummer

FIS00514253

Herstellernummer

00514253

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

8

Farbe Abdeckkappe:

weiß

Mit Dübel:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Mit Abdeckkappe:

ja

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Kit di viti di fissaggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00514253 - THERMAX 10 200 M8