FISCHER ITALIA - FIS00514252 THERMAX 10/180 M8 - 00514252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 230 mm
Schraubsystem - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4048962131734
Artikelnummer
FIS00514252
Herstellernummer
00514252
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Länge:
230 mm
Schraubsystem:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
10 mm
fissaggio per installazione distanziata termicamente isolato in sistemi compositi per l’isolamento termico esterno (ETICS). L’installazione distanziata del thermax consente la l’applicazione dell’oggetto senza danneggiare il rivestimento a cappotto. Il tassello universale UX in dotazione consente un ancoraggio sicuro nel supporto.Il cono in plastica rinforzata con fibra di vetro crea la propria sede nel pannello isolante garantendo un’installazione semplice e veloce senza l’utilizzo di strumenti specifici.Il cono in materiale plastico crea una barriera termica tra l’oggetto applicato esternamente e l’interno del supporto, realizzando un ottimo fissaggio a taglio termico.


