FISCHER ITALIA - FIS00512195 SOLARMETAL P H25 400 MM AL - 00512195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.4 m
Breite - 82.5 mm
Höhe - 25.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8001132021972
Artikelnummer
FIS00512195
Herstellernummer
00512195
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.4 m
Breite:
82.5 mm
Höhe:
25.5 mm
Profilo Solar-flatIl profilo in alluminio per installazioni fotovoltaiche su coperture industriali con fissaggio ortogonale alla lamiera grecataVantaggi: Veloce: installazione rapida su coperture industriali attraverso i rivetti ALG. Comodo: installazione veloce del modulo fotovoltaico attraverso i morsetti e giunzioni a incrocio facili attraverso la cava superiore usando il dado testa a martello FCN AL, la staffa MW e la vite testa esagonale SKS M 8.Versioni lega di alluminio AW 6060T6 secondo EN 755-2:2013Applicazioni: Idoneo per:Sistema copertura in lamiera grecata Installazione su profilo Solar-flat 4,20 m o 5,25 m per la realizzazione di layout isolati (lunghezza dell'impianto pari alla lunghezza del profilo) Installazione con spezzoni di profilo Solar-flat P 400 per la realizzazione di layout estesiFunzionamento: Scegliere l'installazione più adatta tra profilo intero Solar-flat e spezzoni di profilo Solar-flat P 400. Definire l'interasse dei rivetti ALG in funzione del passo delle nervature della lamiera grecata e dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Mettere alcuni pezzi di nastro butilico CG INT (lunghezza minima del pezzo 80 mm) sulla superficie di contatto tra il profilo Solar-flat/Solar-flat P 400 e le nervature della lamiera grecata. Posizionare il profilo Solar-flat/Solar-flat P 400 sopra la lamiera e forare insieme profilo e lamiera con una punta di diametro 5,3 mm. Fissare il profilo Solar-flat/Solar-flat P400 con i rivetti ALG.Specifiche tecniche: Peso in kg/m: 0; Peso: 724; Lunghezza per rullo: 400; Spessore profilo: 2; distanza tubo - parete: 68; Tipo: 2; Sporgenza - l1 - [mm]: 19; Scatola di cartone: 11; Omologato UL:90; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 1; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 22; Carico max raccomandato a trazione per MS 40/60: 2; Carico max raccomandato a trazione per MS-L 27/18: 88; Riferimenti:EAN: 8001132021972Codice fischer: 512195


