Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00511440 FTC-CP ANTI CORROSIONE - 00511440

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00511440 FTC-CP ANTI CORROSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Metalloberflächen

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Brennbar - ja

  • Inhalt - 500 ml

  • Chromatfrei - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

4048962109856

Artikelnummer

FIS00511440

Herstellernummer

00511440

Hersteller

FIS

Einsatzbereich:

Metalloberflächen

Funktion:

Korrosionsschutz

Brennbar:

ja

Inhalt:

500 ml

Chromatfrei:

ja

Bleifrei:

ja

Lackierbar:

nein

Schnell trocknend:

ja

Spray anticorrosione FTC-CPCrea un rivestimento protettivo elastico. Protegge le connessioni dalla corrosione.Materiali di supporto: Fissaggi prolungati e fissaggi prolungati per serramenti in acciaio zincato Materiali a rischio corrosioneVantaggi: FTC-CP previene in modo professionale la penetrazione di umidità nel gambo del fissaggio e protegge in maniera sicura la connessione dalla corrosione, come richiesto nei Benestare Tecnico Europeo (ETA) e Tedesco (Dibt - AbZ). Una volta asciutto, la formulazione ottimizzata fornisce un rivestimento protettivo duraturo e elastico con una tenuta sicura e un'alta resistenza all'abrasione. L'agente anticorrosivo tixotropico è inoltre adatto anche per altre applicazioni contro la corrosione. Buona stabilità sotto carico, non gocciola, non spruzza. FTC-CP asciuga rapidamente (uno strato da 600 m è asciutto dopo 3-4 minuti a una temperatura di 20°). FTC-CP è resistente all'acqua dolce e salata.Applicazioni: Ancoraggio di facciate in linea con i benestare tecnici per le costruzioni per fissaggi prolungati e fissaggi prolungati per serramenti, ad esempio, SXR, SXRL, FUR Per tutte le sottostrutture, fatte in alluminio legno emetalloFunzionamento: Agente anticorrosivo tixotropico a base bituminosa. Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso per almeno 2 minuti. Spruzzare semplicemente sull'elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm. Applicare con precisione sulle parti da trattare.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 24; Contenuto bombola: 500; Colore: nero; Riferimenti:EAN: 4048962109856Codice fischer: 511440