Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00509744 SXR 8X100 Z Y TASSELLO/VITE PZ - 00509744

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00509744 SXR 8X100 Z Y TASSELLO/VITE PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132020272

Artikelnummer

FIS00509744

Herstellernummer

00509744

Hersteller

FIS

fischer SXR Z YFissaggio prolungato con vite da legno, non premontato SXR Y in scatola di cartone con finestraMateriali di supporto: Certificato per: Calcestruzzo = C12/15 Mattoni pieni in laterizio e silicato di calcio Mattoni semipieni (forati verticalmente) in laterizio e silicato di calcio Blocchi pieni e cavi in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo cellulare Blocchi isolati termicamente Adatto anche per: Pietra naturale a struttura densa Pannelli solidi in gessoVantaggi: Ridotta profondità di posa: lo speciale design permette di utilizzare SXR con profondità di ancoraggio di appena 50 mm, garantendo quindi un risparmio di tempo. Approvazione ETA: permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro. Tutti i tipi di viteria: la speciale combinazione di tasselli e viti garantisce la migliore soluzione a tutte le necessità . Ampia gamma:permette di avere a disposizione il tassello corretto per ogni applicazione. Facciate strutturali: omologato per applicazioni strutturali di facciate su muratura. Disponibile preassemblato e non preassemblato. Dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento.Applicazioni: Facciate, soffitti e sottostrutture per tetti in legno e in metallo Serramenti Porte e cancelli Quadri elettrici Canaline Cornici in legno Porte tagliafuocoFunzionamento: Il tassello SXR è adatto per installazioni passanti. Il tassello SXR si espande nei materiali pieni e si annoda in quelli semipieni. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).Specifiche tecniche: Contenuto: 15 x fissaggio SXR 8x100, 15 x vite ¿5,5x110; Riferimenti:EAN: 8001132020272Codice fischer: 509744