FISCHER ITALIA - FIS00508701 TA M8 INOX - 00508701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Länge - 50 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Min. Bohrlochtiefe - 65 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8001132087015
Artikelnummer
FIS00508701
Herstellernummer
00508701
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Länge:
50 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Selbstbohrend:
nein
Ancorante con corpo espandente TA M inox A2L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione in acciaio inox.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziateFunzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 8; Profondità min foro - td - [mm]: 65; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 8001132087015Codice fischer: 508701


