Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00508700 TA M6 INOX - 00508700

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00508700 TA M6 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl

  • Länge - 45 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 55 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132087008

Artikelnummer

FIS00508700

Herstellernummer

00508700

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Länge:

45 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

55 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante con corpo espandente TA M inox A2L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione in acciaio inox.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziateFunzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 6; Profondità min foro - td - [mm]: 55; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45; Riferimenti:EAN: 8001132087008Codice fischer: 508700