Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00508409 VITE TE DIN571 10X150 CLASSE 4 - 00508409

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00508409 VITE TE DIN571 10X150 CLASSE 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962093858

Artikelnummer

FIS00508409

Herstellernummer

00508409

Hersteller

FIS

Tirafondo Vite T.E. DIN 571VITE T.E. DIN 571Materiali di supporto: Materiale: AcciaioRivestimento: Zincatura biancaFilettatura: Filettatura parzialeForma della testa: Testa esagonale Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 150; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Diametro - d - [mm]: 10; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4048962093858Codice fischer: 508409