FISCHER ITALIA - FIS00508012 FBN II 8/5 K HDG - 00508012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff des Ankers - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Max. Klemmdicke - 5 mm
Packung
50 ST
EAN
4048962091137
Artikelnummer
FIS00508012
Herstellernummer
00508012
Hersteller
FIS
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Max. Klemmdicke:
5 mm
Gewindelänge:
24 mm
Bullone di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00508012 - FBN II 8 5 K HDG


