Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00507871 LBV 17 C BANDELLA ACCIAIO - 00507871

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00507871 LBV 17 C BANDELLA ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 10000 mm

  • Perforation - rund

  • Anzahl der Perforationsreihen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132078716

Artikelnummer

FIS00507871

Herstellernummer

00507871

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

10000 mm

Perforation:

rund

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Bruchlast:

800 N

Bandelle preforate LBLe bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioniVantaggi: Disponibili diversi materiali, larghezze, e metrature, bandelle preforate in acciaio zincato LBV e LBF, in acciaio zincato in caricatore LBV C e in acciaio rivestita in plastica LBK.Applicazioni: Fissaggio di tubi e cavi durante le fasi di costruzioneFunzionamento: Inserire il chiodo ED nell'alloggiamento del percussore SZE. Fissare la bandella al calcestruzzo percuotendo il percussore con un martello.Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 10000; Spessore - S - [mm]: 0.8; Diametro foro: 6.5; Larghezza - B - [mm]: 17; Riferimenti:EAN: 8001132078716Codice fischer: 507871