FISCHER ITALIA - FIS00507857 FCI 1 COLLARE AD INCASTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
8001132078570
Artikelnummer
FIS00507857
Herstellernummer
00507857
Hersteller
FIS
Collare FCICollare ad incastro per profi lo MSVantaggi: Può essere inserito in qualsiasi punto del profi lato grazie a una semplice rotazione. ProprietàMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111.Zincatura: Zincatura elettrolitica min. 6µm.Applicazioni: Collare ad incastro adatto all’utilizzo sui profi lati.Ideale per il fi ssaggio rapido di tutti i tipi di tubo, è composto da 2 semicollari e da una vite testa esagona.Utilizzabile sui profi lati MS 30/15, 32/20.Specifiche tecniche: Per profilo: 30/15+32/20; Dimensione nominale: 33; Filettatura - A - : 7; Dimensioni vite - ds x ls - [¿ mm]: M6x20; Riferimenti:EAN: 8001132078570Codice fischer: 507857