Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00507826 FRX 2 A2 - 00507826

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00507826 FRX 2 A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132078266

Artikelnummer

FIS00507826

Herstellernummer

00507826

Hersteller

FIS

Collare per tubazioni FRX A2Il collare per tubazioni pesanti a doppia vite senza guarnizioneVantaggi: Il collare FRX senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.ProprietàMateriale FRX A2: Acciaio inossidabile AISI 304Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce in acciaio inossidabile AISI 304Applicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M8; Dimensione nominale: 2""; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20x2; Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 8001132078266Codice fischer: 507826