FISCHER ITALIA - FIS00507566 FBN II 12/50 (12X144) R - 00507566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoffgüte Anker - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff des Ankers - rostfreier Stahl
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Packung
20 ST
EAN
4048962087499
Artikelnummer
FIS00507566
Herstellernummer
00507566
Hersteller
FIS
Werkstoffgüte Anker:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Max. Klemmdicke:
50 mm


