FISCHER ITALIA - FIS00507556 FBN II 8/30 (8X90) R - 00507556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoffgüte Anker - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff des Ankers - rostfreier Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Packung
50 ST
EAN
4048962087390
Artikelnummer
FIS00507556
Herstellernummer
00507556
Hersteller
FIS
Werkstoffgüte Anker:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Max. Klemmdicke:
30 mm


