Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00507007 OCCHIOLO M10X77 CL.8.8 - 00507007

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00507007 OCCHIOLO M10X77 CL.8.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132070079

Artikelnummer

FIS00507007

Herstellernummer

00507007

Hersteller

FIS

Occhiolo FIS A OHOcchiolo classe 8.8 zincato bianco con dado e rosetta.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 10 x 77; Distanza occhiolo dal muro: 25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Profondità di ancoraggio -hef - [mm]: 60; Larghezza occhiolo: 27; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti:EAN: 8001132070079Codice fischer: 507007