FISCHER ITALIA - FIS00507005 OCCHIOLO M8X62 CL.8.8 - 00507005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
8001132070055
Artikelnummer
FIS00507005
Herstellernummer
00507005
Hersteller
FIS
Occhiolo FIS A OHOcchiolo classe 8.8 zincato bianco con dado e rosetta.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8 x 62; Distanza occhiolo dal muro: 20; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 50; Larghezza occhiolo: 22; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 8001132070055Codice fischer: 507005