Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00507003 OCCHIOLO M6X56 CL.8.8 - 00507003

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00507003 OCCHIOLO M6X56 CL.8.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132070031

Artikelnummer

FIS00507003

Herstellernummer

00507003

Hersteller

FIS

Occhiolo FIS A OHOcchiolo classe 8.8 zincato bianco con dado e rosetta.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 6 x 56; Distanza occhiolo dal muro: 15; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 44; Larghezza occhiolo: 20; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Riferimenti:EAN: 8001132070031Codice fischer: 507003