FISCHER ITALIA - FIS00505614 SKS M8X20 A2 - 00505614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Mutter - nein
Schlüsselweite - 13 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8001132013427
Artikelnummer
FIS00505614
Herstellernummer
00505614
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Vite testa esagonale SKSVite testa esagonale SKS in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
Riferimenti:
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A4 AISI 316
- Filettatura - M - : M 8;
- Lunghezza - l - [mm]: 20;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
Riferimenti:
- EAN: 8001132013427
- Codice fischer: 505614