Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00505545 U 10 X 40 A4 - 00505545

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00505545 U 10 X 40 A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962070408

Artikelnummer

FIS00505545

Herstellernummer

00505545

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

10.5 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Stärke:

3 mm

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Rosetta U A2/A4Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
    • Specifiche tecniche:
      • Diametro foro - D - [mm]: 10;
      • ¿ occhiolo - D - [mm]: 5;
      • Lunghezza filettatura acciaio: 3;
      • Diametro tubo esterno: 40;

      Riferimenti:
      • EAN: 4048962070408
      • Codice fischer: 505545