FISCHER ITALIA - FIS00505543 U 8X40 A4 - 00505543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
100 ST
EAN
4048962070385
Artikelnummer
FIS00505543
Herstellernummer
00505543
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Stärke:
3 mm
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Rosetta U A2/A4Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 8;
- ¿ occhiolo - D - [mm]: 4;
- Lunghezza filettatura acciaio: 3;
- Diametro tubo esterno: 40;
- EAN: 4048962070385
- Codice fischer: 505543
- Specifiche tecniche:
Riferimenti:


