Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00505542 U 8 X 28 A4 - 00505542

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00505542 U 8 X 28 A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962070378

Artikelnummer

FIS00505542

Herstellernummer

00505542

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

8.4 mm

Außendurchmesser:

28 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Stärke:

2 mm

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Rosetta U A2/A4Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
    • Specifiche tecniche:
      • Diametro foro - D - [mm]: 8;
      • ¿ occhiolo - D - [mm]: 4;
      • Lunghezza filettatura acciaio: 2;
      • Diametro tubo esterno: 28;

      Riferimenti:
      • EAN: 4048962070378
      • Codice fischer: 505542