Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00505532 FBN II 6/10 (6X55) R - 00505532

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00505532 FBN II 6/10 (6X55) R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoffgüte Anker - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz Anker - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoff des Ankers - rostfreier Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962070279

Artikelnummer

FIS00505532

Herstellernummer

00505532

Hersteller

FIS

Werkstoffgüte Anker:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz Anker:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoff des Ankers:

rostfreier Stahl

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Max. Klemmdicke:

10 mm

Ancorante a battere ad espansione in acciaio inox FBN II A4Tassello passante in acciaio INOX A4 ad alte prestazioni per calcestruzzo non fessurato. Elevata resistenza alla corrosione.Materiali di supporto: Materiali di supportoApprovato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Certificato per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/0211).Certificato per applicazioni al fuoco R120.Ideato per il fissaggio strutturale di carpenterie in acciaio zincato a freddo, zincato a caldo o verniciato, inox o in allumino.Specificamente studiato per applicazioni in ambienti all’esterno, umidi o inquinati (eccetto ambienti industriali con elevatissimo inquinamento da anidride solforosa o ambienti marini con elevatissima salinità ed effetto di cloruri).A partire da M8 è possibile sfruttare la doppia profondità di ancoraggio certificata (hef,stand o hef,red) in funzione dello spessore dell’elemento da fissare (fino a tfix,max) o dei carichi da garantire (kNMAX=hef,stand o kNmin=hef,red).Le elevate prestazioni a trazione in calcestruzzo non fessurato permettono un minor numero di punti di fissaggio e di conseguenza piastre con dimensioni più piccole.La lunga filettatura permette di fissare oggetti di vario spessore e permette l'eventuale installazione distanziata, permettendo anche le regolazioni fuori piombo.L’installazione passante notevolmente semplice è molto veloce grazie ai pochi colpi di martello e al ridotto numero di giri di chiave richiesti dall’ancorante per raggiungere la coppia richiesta.L'estremità dell'ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un'installazione (e un eventuale smontaggio) dell'oggetto da fissare più rapido.Applicazioni: Applicazioni Strutture in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli FacciateFunzionamento: FBN II è particolarmente indicato e veloce per installazioni passanti ma è idoneo anche per installazioni non passanti. Per il diametro sulla piastra rispettare le indicazioni riportate inDati tecnici Forare il supporto usando una punta per calcestruzzo adeguata, rispettando il diametro prescritto in Dati tecnici per la misura del tassello da installare. Nel caso di fori eseguiti a rotopercussione, pulire il foro stesso mediante soffiaggio (usare la pompetta ABG o in alternativa il soffietto AB-K). Nel caso di fori eseguiti con punte FHD (contemporaneamente esegue sia la foratura che la pulizia del foro) non è necessaria nessuna la pulizia. Battere con un martello il tassello in profondità fino alla battuta della rondella sull’oggetto da fissare. Per installazioni in serie si raccomanda l'utilizzo del percussore FABS. Applicare la coppia di serraggio prescritta in Dati tecnici mediante l’uso di una chiave dinamometrica.Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. FBN II è idoneo anche per installazione distanziata grazie alla filettatura lunga che consente l’utilizzo di un dado/controdado (non in dotazione) per la regolazione della distanza dal supporto. Per portare in coppia il tassello applicare il serraggio al supporto attraverso la rondella e il dado in dotazione. La marcatura della testa (lettere dalla A alla Z) specifica qual è il massimo spessore fissabile e quindi di verificare a posteriori la correttezza dell’installazione.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 6 x 17; Lunghezza utile hef,stand/hef,red max - tfix - [mm]: 10/-; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 50; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Diametro foro su oggetto da fissare - df - [¿ mm]: 7; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 55; Riferimenti:EAN: 4048962070279Codice fischer: 505532