FISCHER ITALIA - FIS00504574 TA M6 O K TASSELLI/OCCHIOLI CH - 00504574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Min. Bohrlochtiefe - 60 mm
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8001132045749
Artikelnummer
FIS00504574
Herstellernummer
00504574
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Selbstbohrend:
nein
fischer TA M O KAncorante con corpo espandente con occhiolo TA M O K in blisterMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibile anche in acciaio inossidabile A2 (non certificata). I set di fissaggio con viti testa esagonale (S e S-A2), con barra filettata (B), con occhiolo (O) e con gancio (G) forniscono la corretta soluzione per tutte le applicazioni.Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziateFunzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare oppure la barra filettata e gli altri accessori (gancio e occhiolo) devono essere contrastati con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 2 x TA M 6 O; Riferimenti:EAN: 8001132045749Codice fischer: 504574


