Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00504561 SLM 6 TE K TASSELLO/VITE - 00504561

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00504561 SLM 6 TE K TASSELLO/VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132045619

Artikelnummer

FIS00504561

Herstellernummer

00504561

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Min. Bohrlochtiefe:

60 mm

Selbstbohrend:

nein

fischer SL M TE KAncorante multiuso con vite testa esagonale SL M T.E. K in blisterMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. I set di fissaggio con vite testa esagonale (S), con barra filettata (B), con occhiolo (O), con gancio (G) e paracolpo (D) forniscono la corretta soluzione per tutte le applicazioni.Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziateFunzionamento: SL M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante SL M deve poggiare sull'elemento da fissare oppure la barra filettata e gli altri accessori (gancio e occhiolo) devono essere contrastati con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 2 x SL M 6 TE; Riferimenti:EAN: 8001132045619Codice fischer: 504561