FISCHER ITALIA - FIS00504553 PO M8 TE K TASSELLO/VITE - 00504553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Messing
Länge - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Min. Bohrlochtiefe - 40 mm
Packung
20 ST
EAN
8001132045534
Artikelnummer
FIS00504553
Herstellernummer
00504553
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Messing
Länge:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Selbstbohrend:
nein
fischer PO S KFissaggio in ottone con vite testa esagonale PO S K in blisterMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compatta Elementi in legno (solo con POS)Vantaggi: Il design compatto del fissaggio in ottone riduce la profondità di foratura, questo assicura un'installazione veloce. La struttura zigrinata della superficie del PO impedisce al fissaggio di ruotare nel foro. Questo incrementa la sicurezza dell'installazione. La filettatura metrica interna permette l'utilizzo di viti con filettatura metrica o barre filettate, per una rimozione a filo superficie e riutilizzo del punto di fissaggio. Questo fornisce grande flessibilità . POS è dotato di vite zincata a doppia filettatura: la filettatura metrica per l'espansione del fissaggio e filettatura legno per un robusto fissaggio di componenti in legno.Applicazioni: Mensoleper scantinati Sottostrutture leggere in legno o metallo Scatole di controllo Binari per tende Colonnine in legno (solo POS) Balaustre e ringhiere in legno di scale (solo POS)Funzionamento: PO è idoneo per installazioni non passanti. Avvitando la vite metrica si provoca l'espansione del fissaggio in ottone, ancorandolo in modo sicuro nel substrato. Calcolare la lunghezza della vita per un'installazione a filo superficie: lunghezza del fissaggio + spessore dell'oggetto da fissare = lunghezza min della vite. Idoneo per viti metriche e per barre filettate. Avvitare la vite nel fissaggio in ottone per farlo espandere leggermente prima dell'installazione. Per la versione POS, dopo che il fissaggio in ottone è espanso, avvitare il componente in legno sulla filettatura che sporge dal supporto.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 4 PO M6 + 4 T.E M8 x 40 ; Riferimenti:EAN: 8001132045534Codice fischer: 504553


