Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00504535 S 8X40 R W K TASSELLO/CANCANO - 00504535

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00504535 S 8X40 R W K TASSELLO/CANCANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...6 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132045350

Artikelnummer

FIS00504535

Herstellernummer

00504535

Hersteller

FIS

Ausführung:

Spreizdübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...6 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

nein

Länge:

40 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

55 mm

fischer S R W KFissaggio in nylon con cancano S R W K in blisterSpecifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 4 x fissaggio S 8 R 60, 4 x cancano; Riferimenti:EAN: 8001132045350Codice fischer: 504535