FISCHER ITALIA - FIS00504466 FUS 21/2,0 A2-2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
4048962063059
Artikelnummer
FIS00504466
Herstellernummer
00504466
Hersteller
FIS
Länge:
2 mm
Profilo di montaggio FUS A2/A4Sistema completo e universale di profi lati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impiantiVantaggi: La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali. I diversi spessori del profilato consentono una scelta economicamente vantaggiosa dell'applicazione. La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificano il taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione.ProprietàMateriale: Acciaio inossidabile A2 AISI 304Materiale: Acciaio inossidabile A4 AISI 316Applicazioni: Binari di montaggio con profilo a U per la creazione di installazioni orizzontali e verticali sicure. Fissaggio veloce e efficiente di tubazioni e strutture di supporto. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa.Specifiche tecniche: Peso: 1; Filettatura: 44; Lunghezza per rullo: 2000; distanza tubo - parete: 2; Riferimenti:EAN: 4048962063059Codice fischer: 504466