FISCHER ITALIA - FIS00504399 RD M16/M12 - 00504399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
4048962062779
Artikelnummer
FIS00504399
Herstellernummer
00504399
Hersteller
FIS
Manicotto RDManicotto di riduzione RDVantaggi: ProprietàMateriale: 11SMnPb30 (materiale n° 1.0718) secondo DIN EN 10087Zincatura:Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 16; Lunghezza - l - [mm]: 32; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24; Filettatura esterna - A 2 - : M 12; Riferimenti:EAN: 4048962062779Codice fischer: 504399


