FISCHER ITALIA - FIS00504315 FCA62-1000 - 00504315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4048962062366
Artikelnummer
FIS00504315
Herstellernummer
00504315
Hersteller
FIS
Mensola a sbalzo FCA 41Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUSVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni. La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti. Le asolature della piastra di base, ruotate di 90° una rispetto all'altra, consentono allamensola di essere facilmente allineata. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali.ProprietàMateriale: Acciaio S235 JR (materiale n° 10037) secondo DIN EN 10025Zincatura: Zincatura a freddo, min 13 µmApplicazioni: La mensola FCA permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 1000; Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1: 1.25; Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2: 0.62; Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3: 1.25; Profilo: 62/41; Report di prova al fuoco: relevant; Riferimenti:EAN: 4048962062366Codice fischer: 504315


