FISCHER ITALIA - FIS00504290 SDS MAX I M-SPAT 80/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flachmeißel
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Schneidenbreite - 80 mm
Gesamtlänge - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
4048962062182
Artikelnummer
FIS00504290
Herstellernummer
00504290
Hersteller
FIS
Ausführung:
Flachmeißel
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Schneidenbreite:
80 mm
Gesamtlänge:
300 mm
ScalpelloScalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS MaxVantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali.Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelleSpecifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 300; Tipo: Scalpello largo; Larghezza - B - [mm]: 80; Riferimenti:EAN: 4048962062182Codice fischer: 504290