Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00504287 SDS MAX I M-FLACH 25/600

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00504287 SDS MAX I M-FLACH 25/600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flachmeißel

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

  • Schneidenbreite - 25 mm

  • Gesamtlänge - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962062168

Artikelnummer

FIS00504287

Herstellernummer

00504287

Hersteller

FIS

Ausführung:

Flachmeißel

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Schneidenbreite:

25 mm

Gesamtlänge:

600 mm

ScalpelloScalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS MaxVantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali.Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelleSpecifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 600; Tipo: Scalpello piatto; Larghezza - B - [mm]: 25; Riferimenti:EAN: 4048962062168Codice fischer: 504287