FISCHER ITALIA - FIS00504281 SDS MAX I M-SPITZ 280 - 00504281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spitzmeißel
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Schneidenbreite - 0 mm
Gesamtlänge - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
4048962062113
Artikelnummer
FIS00504281
Herstellernummer
00504281
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spitzmeißel
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Schneidenbreite:
0 mm
Gesamtlänge:
280 mm
ScalpelloScalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS MaxVantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali.Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelleSpecifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 280; Tipo: Scalpello a punta ; Riferimenti:EAN: 4048962062113Codice fischer: 504281


